コットンガーデン

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40759128 品番#132
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥770 販売価格(税込) ¥659
販売価格(税別)
599

天然の綿を使用しています。強度があるので、園芸や作業など多用途に。幅広く手軽に使えます。

長さ(m)135 材質綿 幅(mm)2 質量(kg)0.1 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)約太さ2mm×長さ135m 太さ(mm)約2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コモ・ムシロ・縄・園芸テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする