タカショー
タカショーの コモ・ムシロ・縄・園芸テープ
タカショーの シュロ縄・ロープ
ジュート製 ガーデンロープ 麻ひも
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
40759137
品番
-
参考基準価格(税別)
¥500
販売価格(税込)
¥450
販売価格(税別)
¥
409
バスケットに入れる
植物にやさしいジュート(麻)でできた天然素材のひもです。土に還るため、自然にも優しい商品です。
長さ(m)
50
用途
植物の誘引、ガーデニング、クラフトやホビーなど
材質
麻
幅(mm)
2
質量(kg)
0.1
質量(g)
100
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
約太さ2000m×長さ50m
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約太さ2mm×長さ50m
太さ(mm)
約2
注意
※火の近くに置かないでください。天然素材のため、燃えやすいです。