タカショー
タカショーの ガーデンフェンス・連杭
フラワー花壇フェンスハート
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
40759164
品番
SFE-03
参考基準価格(税別)
¥1,400
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
地中に埋め込んで固定するだけの簡単設置です。
花壇の脇などに設置し、デコレーションするフェンスです。
材質
スチール
幅(mm)
460
質量(kg)
0.32
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
約幅46cm×高さ32cm×厚さ0.4cm
寸法(幅W×厚さt×高さH)(cm)
約46×0.4×32