- 苦土石灰 熊本物産 40759225 - 苦土石灰 熊本物産 40759225

苦土石灰

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(5kg) 注文コード40759225 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作り、マグネシウムは葉緑素を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す良の目安としては、1坪当たり約500gです。

注意
※種まき、植え付けする一週間前に散布して、速やかに耕してください。
※ガス障害を起こさないために、窒素肥料や堆肥と同時に施さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40759234
2021-12-12
用途:
家庭菜園
サービス業

粉でもなく粒でもなくサラサラの顆粒です。撒きやすい。
風に舞うこともなく一面にまんべんなく撒けます。

対象商品:
40759234
2020-02-17
用途:
家庭菜園
市川工房 様 (その他業種)

値段の割に容量不足、ホームセンターでの購入がお得かもしれない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする