- 消石灰 熊本物産 40759259 - 消石灰 熊本物産 40759259

消石灰

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1袋(10kg) 注文コード40759259 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

酸性土壌を中和しながら、カルシウムは植物の細胞壁を作る大切な栄養分です。
使用量の目安は土壌や作物の種類により異なりますが、施す目安は1坪当たり約250gです。

注意
※種まき、植え付けする二週間前に散布して、速やかに耕してください。
※ガス障害を起こさないために、窒素肥料や堆肥と同時に施さないでください。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-10-30
用途:
本来の土壌改良剤としてではなく、実験用に使用した
教育・研究機関

ペットボトルに入れて水で満たして1日静置した結果、濁りがなくてよく澄んだ石灰水が得られた。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

石灰肥料の種類と特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/calciumoxide/
2023-03-16

「堆肥/土壌改良材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする