ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
40759347
品番
-
参考基準価格(税別)
¥10,680
販売価格(税込)
¥10,798
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
種類
牛肉大和煮
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
70(1缶)
容器
缶詰
保存方法
常温
カロリー(kcal)
69
原材料
牛肉、しょうゆ、砂糖、果実調味料、かつお節エキス、加工デンプン、pH調整剤、(原材料の一部に小麦を含む)
アレルギー
小麦、牛肉、大豆