ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
40759374
品番
-
参考基準価格(税別)
¥5,352
販売価格(税込)
¥5,722
販売価格(税別)
¥
5,298
バスケットに入れる
種類
とりそぼろ
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
70(1缶)
容器
缶詰
保存方法
常温
カロリー(kcal)
125
原材料
鶏肉、しょうゆ、砂糖、粒状大豆たん白、ごま油、ごま、たん白加水分解物、(原材料の一部に小麦、豚肉を含む)
アレルギー
小麦、ごま、大豆、鶏肉、豚肉