ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
14日以内出荷
返品不可
14日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
40759383
品番
-
参考基準価格(税別)
¥7,488
販売価格(税込)
¥7,990
販売価格(税別)
¥
7,398
バスケットに入れる
種類
ポテトツナサラダ
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
100(1缶)
容器
缶詰
保存方法
常温
カロリー(kcal)
205
原材料
野菜(じゃがいも、にんじん)、マヨネーズ、まぐろ水煮(まぐろ、食塩、野菜エキス)、砂糖、オニオンソテー、チキンプイヨン、小麦粉、食塩、香辛料/加工デンプン、調味料(アミノ酸等)、安定剤(キサンタンガム)、酸味料、香辛料抽出物、(一部に小麦、卵、大豆、鶏肉を含む)
アレルギー
小麦、卵、大豆、鶏肉