- レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 40759408 - レスキューフーズ 24食入 ホリカフーズ 40759408

レスキューフーズ 24食入

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(24個) 種類ビーフカレー 注文コード40759408 品番-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,800
この商品は種類など11種類から選べます 他の種類を見る
種類ビーフカレー 賞味期限製造日より5年6ヵ月 容量(g)180(1袋) 容器レトルトパウチ 保存方法常温 カロリー(kcal)171 原材料野菜(たまねぎ、にんじん)、カレールー、牛肉、食物繊維(難消化性デキストリン)、エキス調味料、コーン油、たん白加水分解物、にんにく、カラメル色素、調味料(アミノ酸等)、(原材料の一部に乳成分、小麦、豚肉、大豆、りんご、バナナを含む) アレルギー小麦、乳、牛肉、大豆、豚肉、りんご、バナナ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40759408 - 51377917 400-035 レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ レスキューフーズ 副食 ホリカフーズ 1箱(24個) 9,798 税込10,582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする