ホリカフーズ
ホリカフーズの 非常食
レスキューフーズ 24食入
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(24個)
注文コード
40759417
品番
-
参考基準価格(税別)
¥13,872
販売価格(税込)
¥14,018
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
種類
牛丼の素
賞味期限
製造日より3年6ヶ月
容量(g)
180(1袋)
容器
レトルトパウチ
保存方法
常温
カロリー(kcal)
335
原材料
牛肉、たまねぎ、しらたき、しょうゆ(小麦を含む)、砂糖、食物繊維(難消化性デキストリン)、食塩、発酵調味料、調味料(アミノ酸)、カラメル色素
アレルギー
小麦、牛肉、大豆