美味しい防災食 50食入

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(50個) 種類豚汁 注文コード40759478 品番-
参考基準価格(税別)¥28,000 販売価格(税込) ¥30,218
販売価格(税別)
27,980
この商品は種類など13種類から選べます 他の種類を見る

「美味しい防災食」は、いつもの食べ慣れた美味しい家庭料理が味わえる食事です。
製造後常温で5年間の保存が出来、しかも常温のままでも美味しく食べられますので、
海や山へのレジャーに携行する携行食としても更に日常食としても活用いただいております。

種類豚汁 賞味期限5年7ヶ月 容量(g)180(1袋) カロリー(kcal)106

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

非常食の選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/emergency_food/
2023-03-22

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする