曜日別特売
MGPM80-30Z-A93L-XB10 MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765156

 

MGPM80-30Z-A93L-XB10 MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765156
MGPM80-30Z-A93L-XB10 MG Series(MGPM80-30Z) SMC 40765156

MG Series(MGPM80-30Z)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・リード線など12種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40765156
品番
MGPM80-30Z-A93L-XB10
参考基準価格(税別)¥61,710販売価格(税込)¥61,578
販売価格(税別)
¥55,980
ストローク
(-XB10) 中間ストローク(専用ボディ使用)
ストローク(mm)
30
作動方式
複動片ロッド
ねじの種類
(-) Rc
チューブ内径(Φmm)
80
リード線(m)
(L) 3
軸受種類
(M) すべり軸受
オートスイッチ種類
A93 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする