曜日別特売
MGPM80-60AZ-XC19 MG Series(MGPM80-60AZ) SMC 40767852

 

MGPM80-60AZ-XC19 MG Series(MGPM80-60AZ) SMC 40767852
MGPM80-60AZ-XC19 MG Series(MGPM80-60AZ) SMC 40767852

MG Series(MGPM80-60AZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)ねじの種類(-) Rc注文コード40767852品番MGPM80-60AZ-XC19
参考基準価格(税別)¥72,330販売価格(税込)¥72,578
販売価格(税別)
65,980
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)60ねじの種類(-) Rc軸受種類(M) すべり軸受オートスイッチ種類(-) オートスイッチなし(磁石内蔵)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする