曜日別特売
MGPM80-60BZ-M9BW-XC8 MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM80-60BZ) SMC 40767886

※2-2-M09-3-MGP ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGP-Z XC8/XC9 - ガイド付薄型シリンダ/可変行程シリンダ(MGPM80-60BZ)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1個注文コード40767886品番MGPM80-60BZ-M9BW-XC8
参考基準価格(税別)¥77,660販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
69,980
チューブ内径(Φmm)80ストローク調整範囲(mm)(B)0~25作動方式複動片ロッドストローク(mm)60リード線(m)0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする