HIROSE(ヒロセ電機)
HIROSE(ヒロセ電機)の 検出・センサ
HIROSE(ヒロセ電機)の マイクロスイッチ
Hirose ドアインターロックマイクロスイッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40768973
品番
HA79-30A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
HA68/HA69の2回路タイプ
ワンタッチ取付
大きなストローク
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = DPDT-NO / NC
装着タイプ = パネルマウント
コンタクト定格電流 = 10 A @ 250 V ac
アクチュエータタイプ = ボタン
UL、CUL. パネルマウント・インターロック スイッチ HA78/79シリーズ. HA68/69の2回路タイプ ワンタッチ取付タイプ 大きなストローク チートロック有り 端子は、タブ(#187)端子
定格
10A、1/3HP、AC125-250V
回路構成
双極双投
動作方式
モメンタリ・チートロック
定格電圧(V)
AC125〜250
RoHS指令(10物質対応)
対応