曜日別特売
MGQM100-175-M9BW MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM100) SMC 40798047

※2-2-M10-1-MGQ ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGQ - ガイド付薄型シリンダ/標準形(MGQM100)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類M9BW注文コード40798047品番MGQM100-175-M9BW
参考基準価格(税別)¥106,870販売価格(税込)¥106,678
販売価格(税別)
96,980
チューブ内径(Φmm)100作動方式複動片ロッドストローク(mm)175リード線(m)(-) 0.5軸受種類(M) すべり軸受ポートねじの種類(-) Rcmmオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする