用途黄銅・黄銅鋳物・青銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・マグネシウム合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工シャンク径d(Φmm)5.5全長L(mm)60材質HSSねじの種類M仕様●ひっかかり率:86形状下穴:止り規格JIS呼び寸法STI M4×0.7等級I b溝数3下穴径(Φmm)4.26山数0.7ねじ長さ(mm)13呼び4タップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)表面処理NI外径の基準寸法(mm)4.909めねじの種類M STI:メートルねじ インサートコイル用食付2.5Pシャンク長ls(mm)33首下長ln(mm)22内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;4.151、MAX:4.291寸法lk(mm)四角部:7RoHS指令(10物質対応)対応シャンク四角部幅(mm)4.5