微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 仕様●出力デバイス:MOSFET●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:1500 V●フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、DIPタイプ. マイクロアナログ信号による制御が可能、汎用の用途に適合●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:1.5A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.5A(0.6A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.8mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大) 注文コード40813527 品番AQW212
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥967
販売価格(税別)
879
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様●出力デバイス:MOSFET●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●絶縁電圧:1500 V●フォトモスリレーGU (各種バリエーション)、DIPタイプ. マイクロアナログ信号による制御が可能、汎用の用途に適合●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:1.5A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.5A(0.6A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:0.9mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、0.8mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大) 寸法(mm)9.78×6.4×3.9 接点構成- 耐電圧1500Vrms 保存温度(℃)-40〜100 絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC) 定格負荷電圧(V)60 動作時間(ms)0.65(平均)、2(最大) 復帰時間(ms)0.08(平均)、0.2(最大) 出力オン抵抗(Ω)0.83(平均)、2.5(最大) 漏れ電流(μA)1(出力、開路時、最大) 負荷電流(A)0.5 許容損失(mW)75(入力側)、850(全) ターミナルタイプスルーホール 出力装置- 接合部温度(℃)125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする