ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1袋(5個) 注文コード 40813886 品番 EEUFC1H181
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥736
販売価格(税別)
669
静電容量(μF)180 電圧(V)DC50 リーク電流(μA)3 動作温度(℃)-55〜105 寸法(mm)10(Dia.)×16 直径(Φmm)10 高さ(mm)16 取付方式スルーホール シリーズFC Radial 寿命3000h 許容差±20% リード線径(Φmm)0.6 リードピッチ(mm)5 テクノロジー電解 等価直列抵抗(mΩ)119 リップル電流(mA)850 リップル電流(A)-

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンデンサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする