Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電子部品(オンボード)
Panasonic(パナソニック)の 受動部品
Panasonic(パナソニック)の コンデンサ
ラジアルリード型 アルミ電解コンデンサ EEUFCシリーズ
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全206種類を一覧で見る
内容量
1袋(5個)
注文コード
40813947
品番
EEUFC2A5R6
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥263
販売価格(税別)
¥
239
バスケットに入れる
静電容量(μF)
5.6
電圧(V)
DC100
リーク電流(μA)
3
動作温度(℃)
-55〜105
寸法(mm)
5(Dia.)×11
直径(Φmm)
5
高さ(mm)
11
取付方式
スルーホール
シリーズ
FC Radial
寿命
1000h
許容差
±20%
リード線径(Φmm)
0.5
リードピッチ(mm)
2
テクノロジー
電解
等価直列抵抗(mΩ)
4100
リップル電流(mA)
80
リップル電流(A)
-