曜日別特売
PM-L65 パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ Panasonic(パナソニック) 40814419

パネル実装型 多機能型 タイマリレー PMシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様センサーのスタイル = フォーク形検出タイプ = スルービーム(フォーク)検出範囲 = 6 mm出力タイプ = NPN電気的接続 = 4ピンコネクタ最大DC電圧 = 24V光学技術 = フォトトランジスタターミナルタイプ = 4ピンコネクタライトソース = 赤外線LEDIP評価 = IP40電流 Max = 50 mA (シンク電流)応答時間 = 20 μs (受信), 80 μs (遮断)ハウジング材質 = PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)取り付けタイプ = シャーシ取り付けPM-65シリーズU字形コンパクト光電センサ. パナソニックPM-65シリーズコンパクトU字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。. 特長と利点. 電源の逆極性保護 出力の逆極性保護 ショート出力保護 M3ねじで取り付けが簡単 PNP / NPN出力を用意注文コード40814419品番PM-L65
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998
仕様
センサーのスタイル = フォーク形
検出タイプ = スルービーム(フォーク)
検出範囲 = 6 mm
出力タイプ = NPN
電気的接続 = 4ピンコネクタ
最大DC電圧 = 24V
光学技術 = フォトトランジスタ
ターミナルタイプ = 4ピンコネクタ
ライトソース = 赤外線LED
IP評価 = IP40
電流 Max = 50 mA (シンク電流)
応答時間 = 20 μs (受信), 80 μs (遮断)
ハウジング材質 = PBT (エンクロージャ), ポリカーボネート(ディスプレイ部)
取り付けタイプ = シャーシ取り付け
PM-65シリーズU字形コンパクト光電センサ. パナソニックPM-65シリーズコンパクトU字形マイクロ光電センサです。このPMシリーズセンサは、エミッタ及びレシーバが1つのU字形ハウジング内に収められたスルービーム検出タイプです。点灯する動作インジケータが大型のため、上や横から動作状態を確認するのが容易です。 ケーブルや内部回路の接続部など、応力が集中する部分は樹脂で覆われており、振動や衝撃によって引き起こされる故障から保護されます。. 特長と利点. 電源の逆極性保護 出力の逆極性保護 ショート出力保護 M3ねじで取り付けが簡単 PNP / NPN出力を用意
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする