基板実装型 スリム 汎用パワーリレー PA-Nシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40814507 品番APAN3105
販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
コイル電圧 = 5V dc
接点構成 = SPNO
取り付けタイプ = 基板実装
ターミナルタイプ = 基板ピン
コイル抵抗 = 227 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 250V
最大スイッチング電圧 DC = 110V
長さ = 20mm
奥行き = 5mm
高さ = 12.5mm
寸法 = 20 x 5 x 12.5mm
動作温度 Min = -40℃
PA-N基板リレー. パナソニックのPA-Nリレーについて紹介します。このリレーは、産業機器、オフィス機器、測定装置、テスト装置、プログラマブルコントローラ、温度コントローラなどに使用されます。. 特長と利点. 高密度実装 低動作電力 - 公称動作電力: 110 mW 長い絶縁距離 IEC61010強化絶縁規格に適合
定格電圧(V)DC5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする