パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最小負荷電流 = 500 mA最大負荷電流 = 0.5 A取り付けタイプ = 基板実装最小負荷電圧 = 0 V最大負荷電圧 = 400 V最小電圧制御 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 5 V dcターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFET寸法 = 21 x 3.5 x 12.5mm高さ = 12.5mmUL、CSA. AQZ202 / AQZ204ソリッドステートPhotoMOSリレー. SILケースにMOSFET出力段を備えたオプトエレクトロニクスPhotoMOSリレーです。 用途: 電話や測定機器、高速通信システム、産業用ロボットなどがあります。 注文コード40814717 品番AQZ204
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,538
販売価格(税別)
1,398
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最小負荷電流 = 500 mA
最大負荷電流 = 0.5 A
取り付けタイプ = 基板実装
最小負荷電圧 = 0 V
最大負荷電圧 = 400 V
最小電圧制御 = 1.5 V dc
最大電圧制御 = 5 V dc
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = MOSFET
寸法 = 21 x 3.5 x 12.5mm
高さ = 12.5mm
UL、CSA. AQZ202 / AQZ204ソリッドステートPhotoMOSリレー. SILケースにMOSFET出力段を備えたオプトエレクトロニクスPhotoMOSリレーです。 用途: 電話や測定機器、高速通信システム、産業用ロボットなどがあります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする