AQW614EH 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 40814963

微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様●出力デバイス:MOSFET●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50mA●絶縁電圧:5000V●フォトモスリレーGE (絶縁強化)、DIPタイプ. 低コストタイプで良好な値を実現 絶縁性が高いため、5000Vの電圧に耐えられる入力/出力●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.1A(0.13A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.4mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.3mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)注文コード40814963品番AQW614EH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥659
販売価格(税別)
599
仕様●出力デバイス:MOSFET●ピン数:8●パッケージタイプ:DIP●入力電流タイプ:DC●最大入力電流:50mA●絶縁電圧:5000V●フォトモスリレーGE (絶縁強化)、DIPタイプ. 低コストタイプで良好な値を実現 絶縁性が高いため、5000Vの電圧に耐えられる入力/出力●入力側LED電流:50mA●入力側LED逆電圧:5V●入力側せん頭順電流:1A(f:100Hz、デューティ比=0.1%)●出力側出力損失:800mW●出力側ピーク負荷電流:0.3A(100ms(1shot)、VL=DC)●出力側連続負荷電流:0.1A(0.13A)(ピークAC、DC( )内は1a 1回路のみの使用の場合)●入出力端子間容量:0.8pF(平均)、1.5pF(最大)●入力動作LED電流:1.4mA(平均)、3mA(最大)●入力復帰LED電流:0.4mA(最小)、1.3mA(平均)●入力LED電圧降下:1.25V(IF = 5 mAのとき1.14V)(平均)、1.5V(最大)寸法(mm)9.78×6.4×3.2接点構成-耐電圧5000Vrms保存温度(℃)-40~100絶縁抵抗(MΩ)1000(最小入出力間500V DC)定格負荷電圧(V)400動作時間(ms)0.5(N.O.)・0.8(N.C.)(平均)、3(最大)復帰時間(ms)0.08(N.O.)・0.2(N.C.)(平均)、1(最大)出力オン抵抗(Ω)26(平均)、35(最大)漏れ電流(μA)(N.O.)1(出力、開路時、最大)・(N.C.)10(出力、開路時、最大)負荷電流(A)0.1許容損失(mW)75(入力側)、850(全)ターミナルタイプスルーホール出力装置-接合部温度(℃)125
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする