電力型 車載用リレー CPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱停止中返品不可
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40818384 品番CP1AH12
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥846
販売価格(税別)
769
この商品は8種類から選べます 他の種類を見る
仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 225 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14V dcアプリケーションタイプ = 車載長さ = 14mm奥行き = 13mm高さ = 9.5mm寸法 = 14 x 13 x 9.5mm接点材質 = 銀合金パナソニックCPシリーズ車載用リレー. これらのミニチュア低プロファイル車載用リレーは、小型フラット高通電タイプのリレーとして開発されています。代表的な用途には、デフォッガ、イグニッション、ヒーター、アクセサリ、パワーウィンドウ、ABS、その他のさまざまな車載システム機能があります。. コンパクトでフラットな設計(L14 x W13 x H9.5 mm) 最大電流: 35 A 電源用途に必要なコンデンサ負荷をサポート シール構造 定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする