仕様コイル電圧 = 12V dc接点構成 = SPNOスイッチング電流 = 20 Aターミナルタイプ = スルーホールコイル抵抗 = 225 Ω最大スイッチング電圧 DC = 14V dcアプリケーションタイプ = 車載長さ = 14mm奥行き = 13mm高さ = 9.5mm寸法 = 14 x 13 x 9.5mm特殊機能 = シール構造パナソニックCPシリーズ車載用リレー. これらのミニチュア低プロファイル車載用リレーは、小型フラット高通電タイプのリレーとして開発されています。代表的な用途には、デフォッガ、イグニッション、ヒーター、アクセサリ、パワーウィンドウ、ABS、その他のさまざまな車載システム機能があります。. コンパクトでフラットな設計(L14 x W13 x H9.5 mm) 最大電流: 35 A 電源用途に必要なコンデンサ負荷をサポート シール構造
定格電圧(V)DC12