基板実装型 スリムローパワー 汎用リレー LKPシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40818463 品番LKP1AF12
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPNO
スイッチング電流 = 5 A
ターミナルタイプ = スルーホール
コイル抵抗 = 272 Ω
最大スイッチング電圧 AC = 277V ac
最大スイッチング電圧 DC = 30V dc
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 24mm
奥行き = 11mm
高さ = 25mm
寸法 = 24 x 11 x 25mm
動作温度 Max = +70℃
UL, CSA, VDE, TΩV and SEMKO, SEV. LKP Series Relay. These slim PCB power relays have a high switching capacity, high insulation resistance between contact and coil and high noise immunity.. Space-saving slim design; W11 x L24 mm Flux resistant High switching capacity: 10A 277 Vac High insulation resistance between contact and coil; surge withstand voltage 10,000 V High noise immunity realized by the card separation structure between contact and coil Popular terminal pitch in AV equipment field
定格電圧(V)DC12

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする