コンパクト型 ソリッドステートリレー AQHシリーズ

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流 = 1.2 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 600 V最小電圧制御 = 1.21 V最大電圧制御 = 1.3 Vスイッチングタイプ = ゼロクロスターミナルタイプ = スルーホールパッケージスタイル = DIP8最大ターンオン時間 = 100 μs寸法 = 9.78 x 6.4 x 3.9mm電圧制御範囲 = 1.21→ 1.3 VUL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間) 注文コード40818576 品番AQH3213
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥329
販売価格(税別)
299
この商品は仕様8種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大負荷電流 = 1.2 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 600 V
最小電圧制御 = 1.21 V
最大電圧制御 = 1.3 V
スイッチングタイプ = ゼロクロス
ターミナルタイプ = スルーホール
パッケージスタイル = DIP8
最大ターンオン時間 = 100 μs
寸法 = 9.78 x 6.4 x 3.9mm
電圧制御範囲 = 1.21→ 1.3 V
UL、C-UL、VDE. AQHシリーズ. この小型DIPタイプ基板実装ソリッドステートリレーは、AC負荷制御に最適で、高絶縁耐力を備えています。 主な用途には、家庭用電化製品、産業機器などがあります。. AC負荷制御に最適な小型DIPタイプSSR ゼロクロス(15 Vと50 V)及びランダムという2つのタイプを用意 高絶縁耐力、5000 V ac (入出力間)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
34146998
2024-02-06
用途:
ファンヒーターの制御基板のリレー

不良品と交換取り付け後正常に動作しました。型番は同一ではなく互換品として購入しました。

対象商品:
34146998
2022-04-15
用途:
エアコンの修理の為に

とても満足していますエアコンはちゃんとなおりましたよ、どうもありがとうございました、これからもよろしくお願いします。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする