パワー制御スリム型 フォトモスリレー AQZシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流 = 4 A取り付けタイプ = 基板実装最大負荷電圧 = 60 V最小電圧制御 = 1.5 V dc最大電圧制御 = 5 V dc接点構成 = SPNOターミナルタイプ = 基板ピン出力装置 = MOSFET最大ターンオン時間 = 10 ms寸法 = 21 x 3.5 x 12.5mm動作温度 Max = +85℃UL、C-UL、VDE. AQZシリーズ. このPhotoMOS基板実装リレーは、高密度実装を実現するスリムなSIL4ピンパッケージ(W 3.5 x D 21.0 x H 12.5 mm)を備えています。 主な用途には、鉄道システム、交通信号、測定機器、産業用機械などがあります。. 大容量 超低オン抵抗 低レベル信号を制御 注文コード40818777 品番AQZ102
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098
この商品は仕様7種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大負荷電流 = 4 A
取り付けタイプ = 基板実装
最大負荷電圧 = 60 V
最小電圧制御 = 1.5 V dc
最大電圧制御 = 5 V dc
接点構成 = SPNO
ターミナルタイプ = 基板ピン
出力装置 = MOSFET
最大ターンオン時間 = 10 ms
寸法 = 21 x 3.5 x 12.5mm
動作温度 Max = +85℃
UL、C-UL、VDE. AQZシリーズ. このPhotoMOS基板実装リレーは、高密度実装を実現するスリムなSIL4ピンパッケージ(W 3.5 x D 21.0 x H 12.5 mm)を備えています。 主な用途には、鉄道システム、交通信号、測定機器、産業用機械などがあります。. 大容量 超低オン抵抗 低レベル信号を制御

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする