※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
汎用ロールタップ R-Y
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
呼び寸法
M3×0.5
M2×0.4
M2.5×0.45
M3×0.5
M4×0.7
M5×0.8
M6×1
M8×1.25
呼び
3
2
2.5
3
4
5
6
8
全長L(mm)
46
42
44
46
52
60
62
70
ねじ長さ(mm)
9
7
8
9
11
12
15
18
全16種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40819974
品番
R-Y M3 X0.5 3P
参考基準価格(税別)
¥1,330
販売価格(税込)
¥813
販売価格(税別)
¥
739
バスケットに入れる
用途
低炭素鋼の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:75
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
M3×0.5
下穴径(Φmm)
2.83
山数
0.5
ねじ長さ(mm)
9
呼び
3
全長L(mm)
46
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
4
食付
3P
シャンク長ls(mm)
33
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;2.459、MAX:2.599
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:6
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RY3.0G3
シャンク四角部幅(mm)
3.2