※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
コーティングロールタップ R+V
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び寸法
M4×0.7
食付
2P
注文コード
40821566
品番
R+V G5 M4 X 0.7 B
参考基準価格(税別)
¥3,490
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法・食付
など
133
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼・銅・アルミ圧延材・アルミ合金鋳物・亜鉛合金鋳物の加工
ねじの種類
M
材質
HSS
仕様
●ひっかかり率:85
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
M4×0.7
等級
G5
溝数
4
下穴径(Φmm)
3.69
山数
0.7
ねじ長さ(mm)
11
呼び
4
全長L(mm)
52
タップの種類
ロール(盛上げタップ)
表面処理
コーティング
めねじの種類
M:メートルねじ
シャンク径d(Φmm)
5
食付
2P
シャンク長ls(mm)
29
首下長ln(mm)
17
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;3.242、MAX:3.422
凸数
4
寸法lk(mm)
四角部:7
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
RVP54.0IB
シャンク四角部幅(mm)
4
注意
※シャンク長lsは参考値です。
※タップ精度はめねじ精度を保障するものではありません。
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。。