曜日別特売
MGZF40-100R-M9BL MG Series(MGZF40) SMC 40822382

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF40-100R-M9BL MG Series(MGZF40) SMC 40822382
MGZF40-100R-M9BL MG Series(MGZF40) SMC 40822382

MG Series(MGZF40)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量
1個
ストローク(mm)
100
オートスイッチ種類
M9B
リード線(m)
(L) 3
注文コード
40822382
品番
MGZF40-100R-M9BL
参考基準価格(税別)¥48,620販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
ストローク(mm)
100
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
40
リード線(m)
(L) 3
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
M9B
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする