MGZF50-350-A93LS MG Series(MGZF50) SMC 40822924

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF50-350-A93LS MG Series(MGZF50) SMC 40822924
MGZF50-350-A93LS MG Series(MGZF50) SMC 40822924

MG Series(MGZF50)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個オートスイッチ種類A93注文コード40822924品番MGZF50-350-A93LS
参考基準価格(税別)¥55,170販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)350リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする