AQW210EHA 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 40822959

微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 仕様最大負荷電流 = 120 mA取り付けタイプ = 表面実装最大負荷電圧 = 350 V最小電圧制御 = 1.5 V最大電圧制御 = 5 Vスイッチングタイプ = AC/DC接点構成 = DPNOターミナルタイプ = 表面実装出力装置 = PhotoMOSパッケージスタイル = DIP最大ターンオン時間 = 2 ms寸法 = 9.86 x 6.4 x 2.9mm高さ = 2.9mmUL、C-UL. AQWシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA 注文コード40822959 品番AQW210EHA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
この商品は仕様など20種類から選べます 他の種類を見る
仕様
最大負荷電流 = 120 mA
取り付けタイプ = 表面実装
最大負荷電圧 = 350 V
最小電圧制御 = 1.5 V
最大電圧制御 = 5 V
スイッチングタイプ = AC/DC
接点構成 = DPNO
ターミナルタイプ = 表面実装
出力装置 = PhotoMOS
パッケージスタイル = DIP
最大ターンオン時間 = 2 ms
寸法 = 9.86 x 6.4 x 2.9mm
高さ = 2.9mm
UL、C-UL. AQWシリーズ. 低レベルアナログ信号を制御 低レベルのオフ状態漏洩電流は最大1 μA

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
40822959 AQW210EHA 34147488 AQW210EHA 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 微小信号型 フォトモスリレー AQWシリーズ Panasonic(パナソニック) 1個 699 税込769 注文コードが変更になりました。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リレー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする