基板実装型 レーザーダイオード LNCTシリーズ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40823074 品番LNCT28PF01WW
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,858
販売価格(税別)
2,598
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
仕様
ピーク波長 = 665 nm, 791 nm
光出力パワー = 300 mW, 380 mW
ピン数 = 3
実装タイプ = スルーホール実装
垂直ビーム発散FWHM = 19 / 19.5°
パラレルビーム発散FWHM = 11.5 °, 13 °
最大動作電流 = 180 mA, 275 mA
寸法 = 5.15 x 1.65 x 3.75mm
長さ = 5.15mm
幅 = 1.65mm
高さ = 3.75mm
パッケージタイプ = FLD
この製品はIEC60825-1に適合するクラスIIIbのレーザーです。 レーザービームの放射中は安全保護が必要です。 1 mW以上のレーザーを直接目に照射すると、目に重大な損傷を引き起こす恐れがあります。. LNCTデュアル波長(赤)/IRレーザーダイオード、パナソニック. パナソニック製のLNCTシリーズのダイオードは、シングルチップソリューションを備えたデュアル波長のレーザーダイオードで、赤と赤外(IR)の両方のレーザーを低プロファイルのパッケージに搭載しています。. 特長. シングルチップソリューション 赤と赤外(IR)の両方の波長を搭載 高温で安定した出力電力 小型でフラットなパッケージサイズ RoHS対応. 給付金. 複数のコンポーネントは不要 レーザービーム間隔の高精度 従来のレーザーダイオードよりも20〜30 %高い効率 小型サイズなので柔軟な設計が可能. 代表的用途. 光ディスクドライブ レーザー距離センサ バーコードリーダー フローサイトメーター

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする