LNJ647W8CRA 表面実装型 汎用LED LNJシリーズ Panasonic(パナソニック) 40823388

表面実装型 汎用LED LNJシリーズ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(10個)注文コード40823388品番LNJ647W8CRA
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
仕様
LED色 = 緑
パッケージタイプ = 1005 (0402)
実装タイプ = 表面実装
LED数 = 2
順方向電圧 = 3.6 V
光度 = 180 mcd
ピン数 = 2
レンズ形状 = 正方形
主波長 = 538 nm
寸法 = 0.7 x 0.5 x 0.2mm
パナソニック1005シリーズチップLED. パナソニックの高輝度の表面実装(SMT)チップLED製品。 この省スペースデバイスは、標準の1005サイズパッケージになっています。 LNJ 1005シリーズのLEDには、様々な色のモデルが用意されています。. 寸法: 1.0 x 0.5 mm
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする