曜日別特売
MGZF63-150-A93L MG Series(MGZF63) SMC 40823396

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF63-150-A93L MG Series(MGZF63) SMC 40823396
MGZF63-150-A93L MG Series(MGZF63) SMC 40823396

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類A93リード線(m)3注文コード40823396品番MGZF63-150-A93L
参考基準価格(税別)¥55,660販売価格(税込)¥54,978
販売価格(税別)
49,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類A93オートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする