曜日別特売
MGZF63-150-M9P MG Series(MGZF63) SMC 40823414

 

MGZF63-150-M9P MG Series(MGZF63) SMC 40823414
MGZF63-150-M9P MG Series(MGZF63) SMC 40823414

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)150オートスイッチ種類M9Pリード線(m)0.5注文コード40823414品番MGZF63-150-M9P
参考基準価格(税別)¥57,420販売価格(税込)¥58,278
販売価格(税別)
52,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)150リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Pオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする