曜日別特売
MGZF63-300-M9BL MG Series(MGZF63) SMC 40823475

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF63-300-M9BL MG Series(MGZF63) SMC 40823475
MGZF63-300-M9BL MG Series(MGZF63) SMC 40823475

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)300オートスイッチ種類M9Bリード線(m)3注文コード40823475品番MGZF63-300-M9BL
参考基準価格(税別)¥69,080販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
62,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)300リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9Bオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする