曜日別特売
MGZF63-850-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823597

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZF63-850-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823597
MGZF63-850-M9BW MG Series(MGZF63) SMC 40823597

MG Series(MGZF63)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)850オートスイッチ種類M9BWリード線(m)0.5注文コード40823597品番MGZF63-850-M9BW
参考基準価格(税別)¥113,850販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
チューブ内径(Φmm)63作動方式複動片ロッドストローク(mm)850リード線(m)0.5ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付スクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする