曜日別特売
MGZF80-600-M9BWLS MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80) SMC 40824026

※2-2-M10-5-MGZ-MGZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZ - 回り止め倍力シリンダ(MGZF80)

商品レビューを投稿する
29日以内出荷メーカー直送返品不可代引不可特別運賃29日以内出荷とは
内容量1個ストローク(mm)600オートスイッチ種類M9BWリード線(m)3注文コード40824026品番MGZF80-600-M9BWLS
参考基準価格(税別)¥130,900販売価格(税込)¥142,780
販売価格(税別)
129,800
チューブ内径(Φmm)80作動方式複動片ロッドストローク(mm)600リード線(m)3ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(S) 1ヶ付スクレーパコイル:(-) なし

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき2,000/税込2,200
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする