MGZL50TF-250 MG Series(MGZL50TF) SMC 40827474

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MGZL50TF-250 MG Series(MGZL50TF) SMC 40827474
MGZL50TF-250 MG Series(MGZL50TF) SMC 40827474

MG Series(MGZL50TF)

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
ストローク(mm)250
内容量1個注文コード40827474品番MGZL50TF-250
参考基準価格(税別)¥48,950販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
チューブ内径(Φmm)50作動方式複動片ロッドストローク(mm)250ポートねじの種類(TF) Gオートスイッチ種類(-) オートスイッチなしスクレーパコイル:(-) なし
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする