NPSF 1/8-27 アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829372

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

NPSF 1/8-27 アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829372
NPSF 1/8-27 アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829372

アメリカドライシール管用平行ねじ用ハンドタップ NPSF

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/8シャンク径d(Φmm)8注文コード40829372品番NPSF 1/8-27
参考基準価格(税別)¥6,250販売価格(税込)¥4,838
販売価格(税別)
4,398
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
呼び寸法1/8-27 NPSF材質HSSねじの種類NPSF形状下穴:通り|止り規格JIS等級ANSI G溝数4下穴径(Φmm)8.72山数27ねじ長さ(mm)19呼び1/8全長L(mm)55タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)10.117めねじの種類NPSF:アメリカドライシール管用平行ねじシャンク径d(Φmm)8食付5P内径D1(Φmm)(めねじ)MIN;8.652、MAX:8.74寸法lk(mm)四角部:9メーカー商品コードTNSF02Lシャンク四角部幅(mm)6
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする