RS PRO
RS PROの キャビネット / プラボックス
RS PROの キャビネット
RS PROの キャビネットパーツ
インジケータライト RS Pro
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
注文コード
40829557
品番
105-203
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
仕様
T-1(3 mm)2ピン. T-1 (3 mm) 2ピン終端フィラメントインジケータ。メータやスイッチなど、特に狭い場所での照明向けの製品です。
長さ(mm)
16.5
直径(Φmm)
3.15
定格電圧(V)
28
発光色
クリア
寿命
4000h
定格電流(mA)
24
光束(Lm)
1.9
RoHS指令(10物質対応)
対応
電球サイズ
T1
電球ベース
リードピン