S-PT 1 3/4 - 11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829747

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S-PT 1 3/4 - 11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829747
S-PT 1 3/4 - 11 管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40829747

管用テーパねじ用ハンドタップ 短ねじ形 S-PT

(6件のレビュー)
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1本シャンク径d(Φmm)42注文コード40829747品番S-PT 1 3/4 - 11
参考基準価格(税別)¥144,000販売価格(税込)¥109,978
販売価格(税別)
99,980
用途
中炭素鋼・高炭素鋼・合金鋼の加工
シャンク径d(Φmm)42寸法lk(mm)四角部:35全長L(mm)115材質HSSねじの種類PT山数11形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 1 3/4-11等級溝数6下穴径(Φmm)49.4ねじ長さ(mm)39.5タップの種類HT(ハンドタップ)外径の基準寸法(mm)53.746めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長26.5食付2.5PRoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードTSPT28Uシャンク四角部幅(mm)32
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 04575672
2023-11-30
用途: 機械部品加工内

気軽に単品購入出来るので助かります。
商品は一流品の為、良いと思います。

対象商品 : 04575602
2020-02-04
用途: 機械のねじ補修
丸吉機器製作所

文句なし
しっかりした品質です。
ショートタイプで補修用として使い勝手がいいです。

対象商品 : 04575724
2019-11-05
用途: 塩ビ板に使用
卸売・小売業

他のメーカーと比べて変わりありません。
いい意味でも普通です。
当時一番安かったので普通で満足です!

対象商品 : 04575672
2018-03-13
用途: 排気温度計取り付け用
建設業・工事業

少量の切削油でも重くなくスムーズにタップを立てることができるのは専業が故の品質と思います。

対象商品 : 04575654
2018-01-08
用途: 油圧バルブの加工
農・林・水産業

NPTネジに追加加工するのに使いました。よく切れ、使いやすいタップです。

対象商品 : 04575663
2017-05-01
用途: 既存加工済みねじの修正

物はメーカー物なので良いものと判断しています。ただ、配管ねじ用のタップは四角対辺が特殊なものが多く、しかも径が大きいため、タップハンドルでなくボックス形状にしてTハンドルで回そうとするとなかなかタップホルダーが無いです。周辺ラインナップしてほしいところですね。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする