※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用平行ねじ用ステンレス鋼用ハンドタップ SU-PF
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1本
呼び
1/4
注文コード
40830203
品番
SU-PF 1/4 - 19
参考基準価格(税別)
¥5,530
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・ステンレス鋼の加工
材質
HSS
ねじの種類
PF
山数
19
仕様
●ひっかかり率:80
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PF 1/4-19
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
11.78
ねじ長さ(mm)
28
呼び
1/4
全長L(mm)
62
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
13.157
めねじの種類
G(PF):管用平行ねじ
シャンク径d(Φmm)
11
食付
3.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;11.445、MAX:11.89
寸法lk(mm)
四角部:12
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
TU2F04-
シャンク四角部幅(mm)
9