※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/2
注文コード
40830851
品番
LC-S-PT 1/2 - 14
参考基準価格(税別)
¥17,400
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・鋳鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:通り|止り
規格
JIS
呼び寸法
PT 1/2-14
等級
Ⅱ
溝数
4
下穴径(Φmm)
17.6
山数
14
ねじ長さ(mm)
27
呼び
1/2
全長L(mm)
80
ねじの種類
PT
タップの種類
HT(ハンドタップ)
表面処理
OX
外径の基準寸法(mm)
20.955
めねじの種類
Rc(PT):管用テーパねじ
基準径長
17
シャンク径d(Φmm)
18
食付
2.5P
寸法lk(mm)
四角部:17
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
LCSPT08Q
シャンク四角部幅(mm)
14