LC-S-PT  1  - 11 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830876

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LC-S-PT  1  - 11 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830876
LC-S-PT  1  - 11 管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40830876

管用テーパねじ用低炭素鋼用ハンドタップ 短ねじ形 LC-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1注文コード40830876品番LC-S-PT 1 - 11
参考基準価格(税別)¥50,400販売価格(税込)¥40,678
販売価格(税別)
36,980
用途低炭素鋼・鋳鋼の加工材質HSS形状下穴:通り|止り規格JIS呼び寸法PT 1-11等級溝数5下穴径(Φmm)29山数11ねじ長さ(mm)35呼び1全長L(mm)95ねじの種類PTタップの種類HT(ハンドタップ)表面処理OX外径の基準寸法(mm)33.249めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長22シャンク径d(Φmm)26食付2.5P寸法lk(mm)四角部:24RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードLCSPT16Uシャンク四角部幅(mm)21
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする