※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所)
ロングシャンク管用平行ねじ用スパイラルタップ LS-SP-PS
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1本
呼び
1/8
シャンク径d(Φmm)
8
ねじの種類
PS
注文コード
40832163
品番
LS-SP-PS L120 1/8-28
参考基準価格(税別)
¥7,320
販売価格(税込)
¥5,938
販売価格(税別)
¥
5,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び・シャンク径d・ねじの種類
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
用途
低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工
材質
HSS
形状
下穴:止り
規格
JIS
呼び寸法
PS 1/8-28
等級
Ⅱ
溝数
3
下穴径(Φmm)
8.5
山数
28
ねじ長さ(mm)
19
呼び
1/8
全長L(mm)
120
ねじの種類
PS
タップの種類
SP(止り穴用スパイラルタップ)
外径の基準寸法(mm)
9.728
めねじの種類
Rp(PS):管用テーパねじ用平行めねじ
シャンク径d(Φmm)
8
食付
2.5P
内径D1(Φmm)
(めねじ)MIN;8.495、MAX:8.637
寸法lk(mm)
四角部:9
RoHS指令(10物質対応)
対応
メーカー商品コード
SH2P02KL12
シャンク四角部幅(mm)
6