LS-SP-S-PT L100 1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832513

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

LS-SP-S-PT L100 1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832513
LS-SP-S-PT L100 1/4-19 ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT YAMAWA(ヤマワ/弥満和製作所) 40832513

ロングシャンク管用テーパねじ用スパイラルタップ 短ねじ形 LS-SP-S-PT

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1本呼び1/4シャンク径d(Φmm)11ねじの種類PT注文コード40832513品番LS-SP-S-PT L100 1/4-19
参考基準価格(税別)¥11,300販売価格(税込)¥9,018
販売価格(税別)
8,198
用途低炭素鋼・中炭素鋼・高炭素鋼の加工材質HSS形状下穴:止り全長(mm)100規格JIS呼び寸法PT 1/4-19等級溝数3下穴径(Φmm)10.7山数19ねじ長さ(mm)19.5呼び1/4全長L(mm)100ねじの種類PTタップの種類SP(止り穴用スパイラルタップ)外径の基準寸法(mm)13.157めねじの種類Rc(PT):管用テーパねじ基準径長12.5シャンク径d(Φmm)111インチ当たり山数19食付2.5P寸法lk(mm)四角部:12シャンク径(mm)11RoHS指令(10物質対応)対応メーカー商品コードSSPT04-L10シャンク四角部幅(mm)9突き出しセンタ有無
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする